Beli sensor speed di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Bushnell Velocity Speed Gun
    Mulai

    Rp10.999.900

    Bushnell Velocity Speed Gun
    Deskripsi:
    Bushnell 101911 Velocity Speed Gun adalah peralatan ukur yang berfungsi untuk mencatat dan memonitor kecepatan.Penggunaan speed gun umumnya digunakan dalam olahraga seperti balap mobil atau motor bisa mengukur kecepatan laju, bisa juga di olahraga baseball untuk mengukur kecepatan lemparan pitcher, badminton atau tenis untuk mengukur kecepatan pukulan smash. Mengetahui seberapa cepat pemain melempar atau berlari dapat langsung memengaruhi keputusan pelatih.Kecepatan Bushnell dilengkapi dengan teknologi pemrosesan sinyal digital, yang dapat mengukur kecepatan bola bisbol dari hingga 90 kaki, atau kendaraan yang bergerak dari sejauh 1.500 kaki. Akibatnya, sangat mudah untuk mengambil 40 waktu pemain atau mengukur kecepatan servis tenis.Masukkan senapan kecepatan Kecepatan Bushnell, yang memberi tahu Anda kecepatan suatu benda dalam plus-atau-minus 1 mil per jam.Bushnell Speed Gun juga digunakan oleh penegak hukum/polisi untuk memonitor pelanggaran kecepatan melebihi batas maksimum oleh pengendara kendaraan.Speed gun juga mudah digunakan, dengan pegangan pistol point-and-shoot yang menampilkan waktu kecepatan tercepat setelah pelatuk dilepaskan. Pistol radar Kecepatan Bushnell menawarkan operasi tunjuk dan tembak yang mudah yang dapat digunakan untuk melacak segala sesuatu mulai dari mobil balap hingga kecepatan melempar. Layar LCD besar memudahkan pembacaan kecepatan.
    atribut:
    • Accuracy (mph/Kph): ±1/±2
    • Battery Type: C(2)
    • Auto Racing (mph/kph): 6-200 (1500+ feet away); 16-322 (457 meters away)
    • Auto (Baseball/Softball/Tennis) (mph/kph): 6-110 (90 feet away); 16-177 (27 meters away)
    • Size (mm): 109x213x152
  2. OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp42.900

    OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    Monotaro.id merupakan E-commerce terpercaya di Indonesia untuk menjual kebutuhan produk MRO dan menjual OLFA Safety Cutter Knife terlengkap. Dengan monotaro.id, pelanggan dan calon konsumen bisa memilih OLFA Safety Cutter Knife dengan harga terbaik.
  3. OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)
    Deskripsi:
    Featuring Quick Blade Change, every OLFA Safety Knife makes a contribution to safe working conditions.
  4. TFA Weather Station Wireless Weather System
    Mulai

    Rp3.199.900

    TFA Weather Station Wireless Weather System
    Deskripsi:
    - With dual channel transmitter for wireless transmission (max. 100m) of outdoor temperature and optional sensor cable, - Indication of inddor temperature and humidity with comfort level, - Max. -min- function, - Weather forecast, - Tendency of atmospheric pressure, - Radio controlled clock with date, - T IN: -10...+60˚C (+14...+140˚F), - T Out: -40...˚C (-40...+140˚F), - H in : 20...95%.
  5. HITACHI Vortex Blower (Ring Blower)
    Mulai

    Rp13.999.900

    HITACHI Vortex Blower (Ring Blower)
    Deskripsi:
    Our Hitachi G-Series High Pressure Vortex Blowers comprise three dimension impellers that generate high-speed air by maintaining an optimal vane surface, thus facilitating higher pressure for different discharge and vacuum applications.
    atribut:
    • Poles: 2
  6. OLFA Cutter Knife Safety (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp45.900

    OLFA Cutter Knife Safety (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    The best Safety Knife featuring an auto-guard system and round-tip blade that helps to reduce accidents. Accommodates both right- and left-handed users. No tools requird for blade replacement.
  7. Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)
    Mulai

    Rp7.799.900

    Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)
    atribut:
    • Image/Format: Still image (JPG format), Movie (MP4 Format)
  8. Bushnell Digital Night Vision Scape
    Mulai

    Rp36.999.900

    Bushnell Digital Night Vision Scape
    atribut:
    • Package Size (mm): 220x190x99
  9. Alinco Handy Talky (HT)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Alinco Handy Talky (HT)
    atribut:
    • Mode: F3E(16K0F3E/11K0F3E/RX only WFM)
    • Usable Temperature Range (°C): -20 to +55 (-4 to 131°F)
  10. Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  11. Mitutoyo Ceramic Gauge Block Parts
    Mulai

    Rp929.900

    Mitutoyo Ceramic Gauge Block Parts
    atribut:
    • Material: ceramic
  12. FLY-SPEED Tyre Inflator Gun
    Mulai

    Rp2.999.900

    FLY-SPEED Tyre Inflator Gun
    atribut:
    • Vehicle Applicable: Motor/Car/Truck
    • Power Supply (V): 3 (1.5x2)
    • Working Temperature (°C): -20 to +70
    • Input Air Pressure (bar/psi): <12/174
    • Measuring Range (bar/psi): 0.4-10.0/5-145
    • Differentiation (bar/psi): 0.05/0.75
    • Accuracy (%): ±1 + 0.5psi
    • Dimensions (mm): 280x90x75
    • Display Mode: LCD
    • Gross Weight (kg): 0.9
    • Nepple Size (inch): 1/4
    • Net Weight (kg): 0.5
    • Packing Size (mm): 325x200x100
  13. OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp52.900

    OLFA Cutter Blades Heavy Duty (Isi Cutter)
    Deskripsi:
    It is a value pack with 50 sheets x 10 (500 sheets). White blade: It is a versatile type excellent in durability. Black blade: This is a super sharp-edge polishing blade that emphasizes sharpness.
    atribut:
    • Blade Length (mm): 100
    • Blade Width (mm): 18
  14. TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Mulai

    Rp87.900

    TONATA Speed Bump (Polisi Tidur)
    Deskripsi:
    Rubber Speed Bump / Polisi Tidur Karet Dengan ScotlightPemasangan mudah, awet, dan terlihat jelas saat malam hari.
    atribut:
    • Material: Solid Rubber
  15. OLFA Safety Wrap Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    OLFA Safety Wrap Cutter
    Deskripsi:
    A special cutter for unpacking work of "scoop cutting" method suitable for shrink wrap and cutting of PP band for general packaging. Equipped with a stainless steel tape slitter, it is possible to unpack the carton tape without damaging its contents. A total of 4 blades can be used.
    atribut:
    • Main Body Materials: Nylon resin
    • Stopper Materials: Polyacetal resin
    • Blade Materials: Alloy Tool Steel
    • Total Length (mm): 160
  16. OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp72.900

    OLFA Cutter Knife Heavy Duty (Pisau Cutter)
    Deskripsi:
    Up to 16 used blade segments, whole 2 LB blades, can be stored in the disposal case. Dispose used segments in bulk when case becomes full.
  17. Joyko Isi Ulang Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (15)
    Mulai

    Rp4.900

    Joyko Isi Ulang Cutter
    atribut:
    • Applicable for: Applicable for Cutter A-300
    • Blade Size (mm): 85x9
Daftar Harga sensor speed Terbaru October 2026
Bushnell Velocity Speed GunRp10.999.900
OLFA Cutter Blades Safety (Isi Cutter)Rp42.900
OLFA Hook Cutter Safety (Pisau Kait)Rp99.900
TFA Weather Station Wireless Weather SystemRp3.199.900
HITACHI Vortex Blower (Ring Blower)Rp13.999.900
OLFA Cutter Knife Safety (Pisau Cutter)Rp45.900
Bushnell Outdoor Sensor Camera Trophy Cam (Kamera Pengawas)Rp7.799.900
Daimaru Lakban OPP Printed (Solasi / Selotip)Rp19.900
Bushnell Digital Night Vision ScapeRp36.999.900
Alinco Handy Talky (HT)Rp1.099.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait